SIOEN Multinormjacke GLENROY marine Gr. 3XL, flammhemmend, antistatisch
Flammenhemmende und
antistatische Regenjacke
Glenroy - 7222A2EF7
Europäische Normen
»» EN 531 : 1995 / A B2 C1
»» EN ISO 14116 : 2008 / Outer : Index 1/12H/40 - Inner : Index 3/25H/40
»» EN 1149-5 : 2008
»» EN 13034 : 2005 Type PB (6)
»» EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-3
»» CE
»» EN 340 : 2003
Außen
»» hochstehender Kragen
»» vorgesehen für Kapuze (Kapuze als
Zubehör erhältlich)
»» Reißverschluss unter Klettbandpatte
»» 1 aufgesetzte Brusttasche mit Falte
»» 2 aufgesetzte Taschen mit Patte
»» 2 Laschen für Gasmeldegeräte
»» 1 Napoleontasche
»» rund eingesetzte Ärmel
»» Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
»» Kordelzug im Untersaum
»» flammenhemmende Reflexstreifen (25mm)
»» Rückenlänge 85 cm (L)
Innen
»» festes flammenhemmendes Baumwollfutter
»» 1 Innentasche
»» Innentasche an der Unterseite für die Kapuze
»» Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum
Anbringen von Logos
»» mit verschiedenen Futterkombinationen/Fleeces
kombinierbar (durch Reißverschluss einzippbar)
Gewebe
SIOPOR Fr Ast: 100% Polyester-Gewebe mit 100% FR PU-Beschichtung + AST; ± 250 g/m²
Größen
XS - XXXL
Farbe
»» B75 Marineblau