Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM Blende zum Aufklipsen Edelstahl-Effekt 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum Aufklipsen Edelstahl-Effekt 1300 mm
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum Aufklipsen Edelstahl-Effekt 1300 mm
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum Aufklipsen Edelstahl-Effekt 1300 mm
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum Aufklipsen Edelstahl-Effekt 1300 mm
Artikel-Nr.:
     223-8011861
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     606901
EAN/GTIN:
     4041518168253
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
helm schiebetürbeschlag
schiebetürbeschlag

HELM Blende zum Aufklipsen Edelstahl-Effekt 1300 mm

Blende zum Aufklipsen

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Holztüren
• Einseitige Verblendung bei Wandmontage oder beidseitig bei Deckenmontage
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl-Optik
Länge:
1300 mm
für Türbreite:
500-700 mm
Bezeichnung:
Blende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.