Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungsset 8 mm für Schutzbeschläge TS 52-57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Befestigungsset 8 mm für Schutzbeschläge TS 52-57 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Befestigungsset 8 mm für Schutzbeschläge TS 52-57 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Befestigungsset 8 mm für Schutzbeschläge TS 52-57 mm
Artikel-Nr.:
     223-8009913
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789723786
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur

HOPPE Befestigungsset 8 mm für Schutzbeschläge TS 52-57 mm

Montageset M6
für Schutzwechselgarnituren mit Schnellstift-Verbindung 8 mm

Türbeschlag, Türtechnik

Set bestehend aus
• Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf
• HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
• Für Schutz-Wechsel-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift, mit den Knöpfen (E)61G, (E/M)86G und den Schildern (E)2210, (E/M)3310, verdeckte Befestigung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 965
Basis:
Befestigungsset
Antrieb:
Kreuzschlitz
Vierkant:
8 mm
Ausführung:
für Schutz-Wechselgarnitur
Oberfläche:
verzinkt
Stiftlänge:
95 mm
Rollengewinde:
M12
Zugfestigkeit:
10.9
Einsatzbereich:
Zimmertür
Kopfausbildung:
Senkkopf
Material Stift:
Eisen
Anzahl Schrauben:
3 St.
Türstärke max.:
57 mm
Türstärke min.:
52 mm
Material Schraube:
Eisen
Widerstandsklasse:
für ES1/ES2 (SK2/SK3)
Schraubenlänge metrisch:
65 mm
Schraubendurchmesser metrisch:
M6
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,83*
3 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 3,29*
€ 4,85*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 4,91*
1 Tag
16
1
€ 7,99*
ab € 3,83*
€ 5,54*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 4,56*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3689181
ab € 3,71*
Ähnlich
Hoppe
3692946
ab € 3,17*
Ähnlich
Hoppe
3692647
ab € 3,04*
Ähnlich
Hoppe
3692911
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.