Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bef-set.D/D Schnellstift 2210/3310 Drückerschutzgarnituren 8x170mm 87-92mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000209209
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3689181
EAN/GTIN:
     4012789717600
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, HOPPE-Vollstift und Demontage-Schlüssel · für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift und den Schildern (E)2210, (E/M)3310 · verdeckte Befestigung
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 x 170 mm
Türstärke:
87-92 mm
Oberfläche:
verzinkt
Schrauben:
M6 x 100
passend für:
Drückerschutzgarnituren
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Befestigungssets, Schutzvierkant
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 3,71*
€ 5,80*
Lager 1690
7
€ 5,99*
ab € 4,22*
€ 6,57*
1 Tag
10
€ 7,99*
ab € 4,32*
€ 6,60*
4 Tage
10
€ 8,90*
ab € 4,468*
€ 6,798*
3 Tage
6
€ 5,59*
ab € 5,30*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3692946
ab € 3,17*
Ähnlich
Hoppe
3692647
ab € 3,05*
Ähnlich
Hoppe
3692911
ab € 3,03*
Ähnlich
Hoppe
3692938
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.