Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Objektdrückergarnitur PARIS Klasse 4 E138F/42/42KVS F69 8 PZ 40-45 mm (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Objektdrückergarnitur PARIS Klasse 4 E138F/42/42KVS F69 8 PZ 40-45 mm (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Objektdrückergarnitur PARIS Klasse 4 E138F/42/42KVS F69 8 PZ 40-45 mm (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Objektdrückergarnitur PARIS Klasse 4 E138F/42/42KVS F69 8 PZ 40-45 mm (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Objektdrückergarnitur PARIS Klasse 4 E138F/42/42KVS F69 8 PZ 40-45 mm (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Objektdrückergarnitur PARIS Klasse 4 E138F/42/42KVS F69 8 PZ 40-45 mm (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-8006588
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10720061
EAN/GTIN:
     4012789500547
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild

HOPPE Objektdrückergarnitur PARIS Klasse 4 E138F/42/42KVS F69 8 PZ 40-45 mm (Drückerpaar)

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERT (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
  • Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig
Weitere Informationen:
Befestigung:
durchgehende Verschraubung
Produkttyp:
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur
Farbe:
F69 Edelstahl matt
Gebrauchs-Kategorie:
4
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
E138/42H/42HKVS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Paris
Werkstoff:
Edelstahl
Lochung:
Profilzylinder
Werkstoff Unterteil:
Griffrosette=Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosette=Kunststoff
Sertos®:
Sertos®
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
40-45 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
1
€ 4,95*
ab € 22,89*
€ 30,87*
4 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 24,06*
€ 31,02*
4 Tage
70
1
€ 4,99*
ab € 24,27*
€ 31,65*
6 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 26,17*
€ 34,10*
Lager 223
13
1
€ 8,50*
ab € 31,59*
€ 40,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10719705
ab € 22,85*
Ähnlich
Hoppe
10720036
ab € 22,90*
Ähnlich
Hoppe
10720087
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.