Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 10720061 Rosettengarnitur Paris E138/42H/42HKVS Edelstahl F69 U-Form PZ DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 10720061 Rosettengarnitur Paris E138/42H/42HKVS Edelstahl F69 U-Form PZ DI
HOPPE 10720061 Rosettengarnitur Paris E138/42H/42HKVS Edelstahl F69 U-Form PZ DI
HOPPE 10720061 Rosettengarnitur Paris E138/42H/42HKVS Edelstahl F69 U-Form PZ DI
HOPPE 10720061 Rosettengarnitur Paris E138/42H/42HKVS Edelstahl F69 U-Form PZ DI
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752277
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10720061
EAN/GTIN:
     4012789500547
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Rosettengrt.Paris E138/42H/42HKVS VA F69 U-Form PZ DIN L/R D/D HOPPE Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fe
Weitere Informationen:
eClassID:
23210101
HerstellerNr:
10720061
Werksnummer:
3000203101
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,560000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rosettengarnitur
Ausfuehrung:
DIN links / rechts D/D
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
1
€ 4,95*
ab € 23,03*
€ 31,33*
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 24,21*
€ 31,49*
3 Tage
65
1
€ 4,99*
ab € 24,17*
€ 31,80*
Lager 1955
69
1
€ 5,99*
ab € 26,32*
€ 34,27*
1 Tag
65
1
€ 7,99*
ab € 27,94*
€ 36,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10719705
ab € 23,09*
Ähnlich
Hoppe
10720036
ab € 23,02*
Ähnlich
Hoppe
10720087
ab € 31,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.