Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA TECHNOLOGY Uhrenmesssch. CCMA-M 300mm 0,02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TESA TECHNOLOGY TESA TECHNOLOGY Uhrenmesssch. CCMA-M 300mm 0,02
Artikeldetailsicht TESA TECHNOLOGY TESA TECHNOLOGY Uhrenmesssch. CCMA-M 300mm 0,02
Artikel-Nr.:
     223-8005540
Hersteller:
     TESA Technology
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569218740
Suchbegriffe:
Uhr-Messschieber
Uhren-Messschieber
Uhrenmessschieber
Uhrenschieblehre

TESA TECHNOLOGY Uhrenmesssch. CCMA-M 300mm 0,02

Uhrmessschieber CCMA-M

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Mit Feststellschraube, drehbarem Skalenblatt, Durchmesser 32 mm und rechteckigem Tiefenmaß. Schieber mit Metallgehäuse. Lieferung im Kunststoffkasten.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,02 mm
Messuhrdurchmesser:
32 mm
Tiefenmaß:
rechteckig
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
64 mm
Zeigerumdrehung:
2 mm
Feststellschraube:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,98*
€ 560,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,79*
€ 548,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,91*
€ 511,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,31*
€ 498,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,57*
€ 469,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.