Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Splintentreiber XXL 14mm L.275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Splintentreiber XXL 14mm L.275mm
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Splintentreiber XXL 14mm L.275mm
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Splintentreiber XXL 14mm L.275mm
Artikel-Nr.:
     223-8005124
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4513140
EAN/GTIN:
     4049002031274
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

RENNSTEIG Splintentreiber XXL 14mm L.275mm

Splintentreiber XXL

Ausführung: Aus achtkantigem Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und lackiert. Geschliffene, polierte und lackierte Oberfläche. Mit Sicherheitsschlagkopf und Handschutz.
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
14 mm
Material:
Werkzeugstahl
Schaftdurchmesser:
18 mm
Schaftform:
8-kant
Vergütung:
gehärtet
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
mit Handschutz
Gesamtlänge:
275 mm
Abgerundete Kanten:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 12,78*
€ 17,53*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 12,85*
€ 17,57*
1 Tag
17
1
€ 4,90*
ab € 13,02*
€ 17,89*
5 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 12,82*
€ 17,89*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 16,43*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4251530
ab € 61,11*
Zubehör
Rennsteig
4251540
ab € 62,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.