Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Splintentreiber XXL 16mm L.290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Splintentreiber XXL 16mm L.290mm
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Splintentreiber XXL 16mm L.290mm
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Splintentreiber XXL 16mm L.290mm
Artikel-Nr.:
     223-8005123
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4513160
EAN/GTIN:
     4049002031281
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

RENNSTEIG Splintentreiber XXL 16mm L.290mm

Splintentreiber XXL

Ausführung: Aus achtkantigem Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und lackiert. Geschliffene, polierte und lackierte Oberfläche. Mit Sicherheitsschlagkopf und Handschutz.
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
16 mm
Material:
Werkzeugstahl
Schaftdurchmesser:
18 mm
Schaftform:
8-kant
Vergütung:
gehärtet
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
mit Handschutz
Gesamtlänge:
290 mm
Abgerundete Kanten:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 14,40*
€ 20,30*
2 Tage
45
1
€ 4,90*
ab € 14,61*
€ 20,69*
6 Tage
47
1
€ 4,30*
ab € 14,31*
€ 20,69*
31 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 16,55*
€ 21,19*
Lager 223
45
1
€ 8,50*
ab € 18,34*
€ 25,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4251530
ab € 61,04*
Zubehör
Rennsteig
4251540
ab € 61,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.