Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikhelm Optrel weldcap® RC 3/9-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTREL Automatikhelm Optrel weldcap® RC 3/9-12 OPTREL Automatikhelm Weldcap, schwarz/grün Nr. 1008.000
Artikeldetailsicht OPTREL Automatikhelm Optrel weldcap® RC 3/9-12 OPTREL Automatikhelm Weldcap, schwarz/grün Nr. 1008.000
Artikeldetailsicht OPTREL Automatikhelm Optrel weldcap® RC 3/9-12 OPTREL Automatikhelm Weldcap, schwarz/grün Nr. 1008.000
Artikel-Nr.:
     223-8000724
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1008
EAN/GTIN:
     7640127614587
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm

Automatikhelm Optrel weldcap® RC 3/9-12

REVOLUTIONÄRER TRAGEKOMFORT
Die optrel weldcap® series steht für automatische Schweissmützen, die den Komfort einer Baseballkappe mit den Vorteilen eines vollwertigen Schweisshelmes verbinden. Die Materialkombination von Kunststoff und Textil ist einzigartig. Es ist soft, wo es angenehm sein muss und robust, wo absoluter Schutz erwartet wird. Das komfortable und schnell abnehmbare Textilteil ist aus flammhemmendem Material und hygienisch. Es lässt sich einfach waschen.

Der Schutz eines professionellen Automatik-Schweisshelms mit dem Komfort einer Baseballkappe. Der ergonomische Nasenausschnitt der Optikeinheit ermöglicht ein überdimensionales Sichtfeld und vermittelt ein ganz neues Raumgefühl. Die stufenlos wählbaren Schutzstufen 9-12 decken einen Grossteil aller Schweissanwendungen ab und dank der hellen Sicht im offenen Zustand eignet sich das weldcap® geradezu perfekt sowohl für Schleifarbeiten, als auch zum Plasmaschneiden.

erweitertes Sichtfeld

Kernstück der weldcap®series Produkte ist die Optikeinheit mit markantem Nasenausschnitt. Die Blendschutz­kassette sitzt dadurch vergleichsweise näher an den Augen und vergrössert das Sichtfeld des Schweissers um nahezu das Dreifache. Dies unterstützt die Produktivität und Sicherheit.

Mehrzweck-Einsatz mit bestem Schutz
- Schweissen: Der manuell regulierbare Schutzstufenbereich 9­-12 im aktiven Zu­stand deckt ein weites Feld an Schweis­sanwendungen ab.
- Schleifen: Der integrierte Schleifmodus mit Schutzstufe 3 im offenen, inaktiven Zustand ermöglicht freie Sicht auf alle Schleifarbeiten.

Federleicht
Mit einem Gewicht unter 500g sind die weldcap® Modelle absolute Leichtge­wichte. Durch den Nasenausschnitt verschiebt sich das Gewicht näher zum Schwerpunkt hin, wodurch das Capoptimal ausbalanciert ist. Die Nacken­belastung des Schweissers wird deutlich reduziert und dank dem einzigartigen Design werden Druckstellen verringert. 

Einfaches Handling
Wie ein Cap; einfach auf­ und wieder abzusetzen. Bei Nichtgebrauch im optrel Parking Buddy am Gürtel zu verstauen.

Anwendungsbereiche:
Elektrodenschweissen (Stick Welding, SMAW)
- MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweissen, GMAW)
- WIG-Schweissen (TIG, GTAW)
- Mikroplasmaschweissen
- Plasmaschneiden

- Energieversorgung: 2 Stk. LI-Batterien 3V, auswechselbar (CR2032), Ein-/Ausschalten nicht notwendig
- Sichtfeld: Blickwinkel nach unten: +37°, Blickwinkel seitlich: +25°
- Batterielebensdauer: ca. 1.000 h
- Sensoren: Weitwinkelerfassungs-Sensorik
- Augenschutz: Maximaler UV- & IR-Schutz bei jeder Schutzstufeneinstellung, Schutzstufen-Bereich im aktiven Zustand: 9-12, Schutzstufe im nicht aktivem Zustand: 3
- Schaltzeit: Hell zu dunkel bei Raumtemperatur: 0.16 ms, Hell zu dunkel bei 55°C / 131°F: 0.110 ms, Dunkel zu hell: 0.3 s
- Klassifikation: Optische Klasse = 1, Streulicht = 1, Homogenität = 2, Blickwinkelabhängigkeit = 2
- Klassifikation EN 175: F (45m/s Widerstandsfähigkeit)
- Formbeständigkeit: Schweissmaske bis 180°C, Vorsatzscheibe bis 135°C
- Schleifmodus: Schutzstufe 3
- Material: Zäher Kunststoff-Gesichtsschutz und flammhemmendes Textil gemäss EN ISO 11611 (Klasse 1) und EN ISO 11612 (Klasse A/B1/C1/E3/F1)
- Einsatztemperatur: -10°C to +60°C
- Aufbewahrungstemperatur: -20°C to +80°C
- Gesamtgewicht: ca. 400g
- : 2 Jahre (ausser Textil Cap und Batterien)

Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Optische Klasse:
1/1/2/2
Schutzstufe:
9 - 12 DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,24*
€ 215,57*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 175,10*
€ 216,61*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.