Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLLÉ Einscheibenbrille Bandido klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Einscheibenbrille Bandido klar
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Einscheibenbrille Bandido klar
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Einscheibenbrille Bandido klar
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Einscheibenbrille Bandido klar
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Einscheibenbrille Bandido klar
Artikel-Nr.:
     223-8000107
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3660740002831
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen

BOLLÉ Einscheibenbrille Bandido klar

Mehrzweckschutzbrille "Bandido", klar

Moderne Einscheibenbrille, Panoramasicht, EN 166, kratzfeste Polycarbonatscheibe, Antibeschlag.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Basis:
Bügelbrille
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
28 g
Größe:
normal
Geschlecht:
unisex
Ausführung:
Klar
Ausstattung:
Nasenbügel
Gefährdung:
mechanisch
inklinierbar:
Nein
Art Befestigung:
Ohrbügel
Scheibentönung:
klar
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Farbe Befestigung:
farblos
Befestigungsmaterial:
Polycarbonat (PC)
Farbe Brillengestell:
farblos
Kennzeichnung Scheibe:
2C-1,2 Bollé 1 FT
Scheiben austauschbar:
Nein
Eignung als Überbrille:
Nein
Bügellänge veränderbar:
Nein
Kennzeichnung Tragkörper:
Bollé EN 166 FT
Schutzfilter nach DIN EN 170:
Ultraviolett-Schutzfilter 2-1,2
Oberflächenvergütung Scheibe:
antikratz
Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper):
-F (Stoß mit niedriger Energie)
Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe):
1 (hohe Anforderungen)
Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe):
F (Stoß mit niedriger Energie)
Kurzzeichen für Verwendungsbereich (Tragkörper):
ohne
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
128
10
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 5,27*
2 Tage
459
20
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,68*
3 Tage
459
1
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 6,18*
1
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 6,52*
Lager 223
459
1
€ 8,50*
ab € 5,00*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
ETUIS
ab € 2,33*
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.