Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gewebeklebeband 8979 48mmx54,8M Uv-Beständ. 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Gewebeklebeband 8979 48mmx54,8M Uv-Beständ. 3M
Artikeldetailsicht 3M 3M Gewebeklebeband 8979 48mmx54,8M Uv-Beständ. 3M
Artikeldetailsicht 3M 3M Gewebeklebeband 8979 48mmx54,8M Uv-Beständ. 3M
Artikel-Nr.:
     223-7380189
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163792369
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

3M Gewebeklebeband 8979 48mmx54,8M Uv-Beständ. 3M

3M™-UV-beständiges Gewebeklebeband 8979

• Polyethylenbeschichtetes Gewebe
• Mit speziellem Gummi-Harz-Klebstoff
• Durch seine UV-Beständigkeit bis zu 12 Monate für Außenanwendungen und -reparaturen geeignet
• Lässt sich bis zu 6 Monate rückstandsfrei entfernen
• Ist feuchtigkeitsbeständig und abriebfest
Weitere Informationen:
Dicke:
0.32 mm
Farbe:
blau
Breite:
48 mm
Länge:
54.8 m
Branche:
Heizungstechnik
Farbton:
blaugrau
Lagerzeit:
18 mo
Reißdehnung:
19 %
Beständigkeit:
hochwärmebeständig
Einsatzbereich:
Abdichtung auf Metalluntergrund
Material Gewebe:
Polyethylen (PE) Film
Material Klebmasse:
Kautschuk
Oberflächenklebrigkeit:
hoch
Rückstandsfrei lösbar:
Ja
Kurzzeitige maximale Temperatur:
93 °C
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 25,15*
€ 33,85*
1 Tag
160
1
€ 7,90*
ab € 26,25*
€ 33,86*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 26,53*
€ 34,04*
16 Tage
nicht lagernd
24
€ 6,95*
ab € 36,33854*
€ 40,66854*
Lager 223
37
1
€ 8,50*
ab € 35,39*
€ 45,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.