Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Gewebeklebeband 8979, Blau, 48 mm x 54.8 m, 0.33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ 8979 UV-beständiges Gewebeklebeband Duct Tape, blau, 48mm x 54,8m, 0,33mm
3M™ 8979 UV-beständiges Gewebeklebeband Duct Tape, blau, 48mm x 54,8m, 0,33mm
Artikel-Nr.:
     8580-7000001330
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000001330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
3M™ Gewebeklebeband 8979, Blau, 48 mm x 54.8 m, 0.33 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 25,29*
€ 33,97*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 26,42*
€ 33,98*
1 Tag
157
1
€ 7,90*
ab € 29,57*
€ 38,03*
Lager 8580
16 Tage
nicht lagernd
24
€ 6,95*
ab € 36,22854*
€ 40,57854*
6 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 29,44*
€ 40,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 40,57854*
€ 48,28846
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22854*
€ 43,11196
pro Stück
1 Stück enthält 54.800 Millimeter (ab € 0,00067* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 973,88496* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.