Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Spanplattenschrauben Senkkopf-Spax-S mit TORX-A2 4,0X40/T20, (VE200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Spanplattenschrauben Senkkopf-Spax-S mit TORX-A2 4,0X40/T20, (VE200)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Spanplattenschrauben Senkkopf-Spax-S mit TORX-A2 4,0X40/T20, (VE200)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Spanplattenschrauben Senkkopf-Spax-S mit TORX-A2 4,0X40/T20, (VE200)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Spanplattenschrauben Senkkopf-Spax-S mit TORX-A2 4,0X40/T20, (VE200)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Spanplattenschrauben Senkkopf-Spax-S mit TORX-A2 4,0X40/T20, (VE200)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Spanplattenschrauben Senkkopf-Spax-S mit TORX-A2 4,0X40/T20, (VE200)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Spanplattenschrauben Senkkopf-Spax-S mit TORX-A2 4,0X40/T20, (VE200)
Artikel-Nr.:
     223-7058607
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880919209040040
EAN/GTIN:
     4003530168109
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

SPAX Spanplattenschrauben Senkkopf-Spax-S mit TORX-A2 4,0X40/T20, (VE200)

SPAX - Edelstahlschraube, 4 x 40 mm, 200 Stück, Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2 - 1197000400403
Weitere Informationen:
Merkmal 5:
Edelstahl rostfrei A2 1.4567
BIT:
T 20
Klingengröße:
20
Durchmesser:
4,0 mm
Antrieb:
T-STAR plus
Kopfdurchmesser:
8,0 mm
Länge:
40 mm
Material:
Edelstahl rostfrei A2
Kopfform:
Senkkopf
Kopftyp:
MULTI-Kopf
Oberfläche:
Blank
Gewinde:
Vollgewinde
Gewindelänge:
35 mm
Spitze:
4CUT
Vorteil 1:
Die SPAX Edelstahl rostfrei bietet Sicherheit gegen Korrosion!
ETA:
Durch Beschluss der EU-Kommission wird das Level im System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP System) für unsere Produkte geändert und zukünftig von 2+ auf 3 herabgesetzt. Das gilt für unsere durch eine ETA-Zulassung geregelten
MPA:
SPAX unterzieht sich einer freiwilligen technischen Überwachung durch die MPA Stuttgart. Die Produkte werden auf der Verpackung mit diesem eindeutigen Prüfsiegel gekennzeichnet.
Einsatz 1:
Einsatz: Außenanwendungen - direkt bewittert
SKH:
Ja
Made in Germany:
Ja
Edelstahl rostfrei:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
105200
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,06065*
€ 0,08265*
6 Tage
2200
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1035*
2 Tage
2240
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0769*
€ 0,1041*
8 Tage
3200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0753*
€ 0,1052*
Lager 223
200
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0827*
€ 0,1119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.