Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Fleece Arbeitsjacke 1872 Outdoor schwarz Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Fleece Arbeitsjacke 1872 Outdoor schwarz Gr.XXXL
Artikeldetailsicht BP BP Fleece Arbeitsjacke 1872 Outdoor schwarz Gr.XXXL
Artikeldetailsicht BP BP Fleece Arbeitsjacke 1872 Outdoor schwarz Gr.XXXL
Artikel-Nr.:
     223-6684619
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     187264632XXXL
EAN/GTIN:
     4010365968996
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

BP Fleece Arbeitsjacke 1872 Outdoor schwarz Gr.XXXL

Fleecejacke 1872 646

Ausführung:
• Wärmend und atmungsaktiv
• Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem
• Innen liegende Saumweitenverstellung
• Verlängerte Rückenpartie
• Stehkragen
Material: 100 % Polyester, 270 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Weitere Informationen:
Naht:
Teilungsnaht
Norm:
DIN EN ISO 15797
Basis:
Fleecejacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
270 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Taschenart:
Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Ausstattung:
verlängerte Rückenpartie
Gefährdung:
Kälte
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Textilpflege:
Waschen 40 °C (schonend)
Geschlecht:
Unisex
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
XS-4XL
Verarbeitung Naht:
genäht
Kleidungsgröße:
3XL
Besonderheit Material:
pflegeleicht
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 6,90*
ab € 31,39*
€ 40,59*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 41,00*
€ 4,90*
ab € 32,08*
€ 43,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 35,52*
€ 46,10*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 43,80*
€ 56,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.