Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 1872 646, Größe 3XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 1872 646, Größe 3XL, schwarz
Fleecejacke 1872 646, Größe 3XL, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163603
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1872-646-32/3XL
EAN/GTIN:
     4010365968996
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
BP Fleece-Jacke 1872

Ausführung:
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
• Mit Wetterschutzjacke 1871 kombinierbar
• Diverse Taschenvariationen
• Stehkragen
• OEKO-Tex® Standard 100
Material:
• 100 % Polyester
Gewicht: 270 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1872-646-32/3XL
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 6,90*
ab € 31,21*
€ 40,21*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 40,60*
€ 4,90*
ab € 32,20*
€ 42,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 35,56*
€ 45,70*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 35,56*
€ 46,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.