Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Stiefel Purofort+ S5 CI grün Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Purofort+ S5 CI grün Gr.39
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Purofort+ S5 CI grün Gr.39
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Purofort+ S5 CI grün Gr.39
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Purofort+ S5 CI grün Gr.39
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Purofort+ S5 CI grün Gr.39
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Purofort+ S5 CI grün Gr.39
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Purofort+ S5 CI grün Gr.39
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Purofort+ S5 CI grün Gr.39
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Purofort+ S5 CI grün Gr.39
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Purofort+ S5 CI grün Gr.39
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Purofort+ S5 CI grün Gr.39
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Purofort+ S5 CI grün Gr.39
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Purofort+ S5 CI grün Gr.39
Artikel-Nr.:
     223-6682180
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197038627
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

DUNLOP Stiefel Purofort+ S5 CI grün Gr.39

Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC, grün

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
Ausführung:
• Thermische Isolierung bis –20 °C
• Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen
• Großzügige, breite Kappe
• Langlebig
Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender
Einsätze
Material: Dunlop® Purofort®, Futter antibakteriell behandelt
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Form:
D
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Gummistiefel
Branche:
Baugewerbe
Kategorie:
S5
Ausstattung:
Knöchelschutz
Gefährdung:
Chemikalien
Besonderheit:
antistatisch
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
grün
Nebenfarbe:
schwarz
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
39
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Polyurethan (PUR)
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S5
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Vorschriften und Gesetze:
REACH Europäische Chemikalienverordnung
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
CI
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 62,81*
€ 76,88*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 79,07*
6 Tage
10
€ 4,30*
ab € 67,99*
€ 84,62*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 74,24*
€ 89,42*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 79,51*
€ 96,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,08*
€ 114,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,40*
€ 113,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,08*
€ 107,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,08*
€ 103,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,51*
€ 94,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.