| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681357 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888200331 |
| |
|
| | |
| NORWAY Forstpilotenjacke Rotdorn Gr. S grün/orange (Arbeitsjacke) Pilotenjacke »ROTDORN« Ausführung: • Innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter • Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe • Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung • Kragen und Ärmel abnehmbar • Bedruckbar (Firmenlogo etc.) • Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur • Robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss • Webfell herausnehmbar • Strickbund an Saum und Ärmelsaum • Zwei Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon • Zwei Hüfttaschen • Eine Ärmel- und eine Innentasche Material: Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m² Futter: 100 % Polyester Faserpelz: 100 % Polyester Farbe: forstgrün-orange Weitere Informationen: | | 0: | 0 | Norm: | ohne | Basis: | Waldarbeiter-Pilotenjacke | Branche: | universelle Branche | Größe: | 0 | S-XXXXL: | S-XXXXL | Material: | 60 % Baumwolle (CO), 40 % Polyester (PES) | Armlänge: | 1/1 Arm | Grammatur: | 250 g/m² | Kragenart: | Umlegekragen | Farbigkeit: | mehrfarbig | Geschlecht: | unisex | Hauptfarbe: | grün | Nebenfarbe: | orange | Taschenart: | Brusttasche | Ausstattung: | abnehmbare/abtrennbare Ärmel | Gefährdung: | Abrieb | Hauptfarbton: | forstgrün | Textilpflege: | Waschen 40 °C | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | Zwei-Wege-Reißverschluss | Größenspiegel: | 0-6 | Verarbeitung Naht: | genäht | Weitenverstellung: | Strickbund (Saum) | Materialverarbeitung: | einlagig | Besonderheit Material: | abriebfest | Waldarbeiter-Pilotenjacke: | Waldarbeiter-Pilotenjacke | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester: | 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, pilotenjacke orange s, herren jacke, herren-jacke größe s |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,25* | € 28,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,81* | € 29,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,26* | € 30,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,16* | € 33,73* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 39,38* | € 50,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|