| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681355 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888193121 |
| |
|
| | |
| ELYSEE Forstjacke Sanddorn Softshell Gr. XL grün/orange Softshell-Jacke »SANDDORN« Ausführung: • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat • Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke • Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht • Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel • Verstellbarer Ärmelsaum • Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss • Eine Brusttasche mit Reißverschluss • Zwei Eingrifftaschen im Brustbereich • Eine Innentasche für MP3-Player • Zwei Innentaschen im Futter • Eine Handytasche im Futter Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 3-Lagen-Laminat (Softshell), Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester Farbe: grün-orange Weitere Informationen: | | 3: | 3 | Norm: | DIN EN 381-1 | Basis: | Waldarbeiter-Softshelljacke | S-XXXL: | S-XXXL | Branche: | universelle Branche | Bundart: | Ärmelbund | Größe: | 3 | Material: | 96 % Polyester (PES), 4 % Elasthan (EL) | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Softshell | Kragenart: | Stehkragen | Farbigkeit: | mehrfarbig | Geschlecht: | unisex | Hauptfarbe: | grün | Nebenfarbe: | orange | Taschenart: | Hüfttasche mit Reißverschluss (beidseitig) | Ausstattung: | Saum | Gefährdung: | Wind | Sichtbarkeit: | Reflexpaspel | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | 0-5 | Verarbeitung Naht: | genäht | Weitenverstellung: | Klettverschluss (Ärmel) | Materialverarbeitung: | dreilagig | Besonderheit Material: | winddicht | Gewebeart Innenmaterial: | Fleecefutter | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Waldarbeiter-Softshelljacke: | Waldarbeiter-Softshelljacke | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | 94% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell), Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester Oxford: | 94% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell), Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester Oxford |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,97* | € 34,29* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,77* | € 34,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,52* | € 37,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,43* | € 37,70* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 53,50* | € 64,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|