Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU Universalfilter DIRIN 530 ABEK2HgNO20COP3R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EKASTU EKASTU Universalfilter DIRIN 530 ABEK2HgNO20COP3R D
Artikeldetailsicht EKASTU EKASTU Universalfilter DIRIN 530 ABEK2HgNO20COP3R D
Artikeldetailsicht EKASTU EKASTU Universalfilter DIRIN 530 ABEK2HgNO20COP3R D
Artikeldetailsicht EKASTU EKASTU Universalfilter DIRIN 530 ABEK2HgNO20COP3R D
Artikel-Nr.:
     223-6681350
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013207322888
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Kombifilter Hg
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter

EKASTU Universalfilter DIRIN 530 ABEK2HgNO20COP3R D

Universalfilter DIRIN 530 A2B2E2K2 Hg NO 20CO–P3R D

In Verbindung mit Vollmasken zu verwenden
Passende Filter zu:
• Vollmaske C607/Silikone/TR
• Vollmaske Sfera
• Vollmaske C607/Selecta
Eigenschaften:
• Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
• Anorganische Gase und Dämpfe
• Schwefeldioxid, Ammoniak
• Quecksilberdämpfe, Nitrose-Gase und Kohlenmonoxid
• Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
• In Aluminiumfolie versiegelt für sicherste Lagerhaltung auch unter extremen Bedingungen
• Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
• Mit Dolomitstaubprüfung
• Rundgewinde DIN EN 148-1
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 14387
Basis:
Kombinationsfilter
Gewicht:
428 g
Anschluss:
Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
Funktionalität:
mit Halbmaske
Farbkennzeichnung:
braun (A)
Vorschriften und Gesetze:
BGR 190
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 38,36*
€ 46,63*
4 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 38,38*
€ 46,63*
2 Tage
27
1
€ 5,50*
ab € 38,22*
€ 46,65*
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 39,23*
€ 47,87*
Lager 223
18
1
€ 8,50*
ab € 56,47*
€ 67,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 760
ab € 10,29*
Ähnlich
Ekastu
422 782
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.