Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.XXL
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.XXL
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.XXL
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.XXL
Artikel-Nr.:
     223-6681245
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7040051270215
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose

HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.XXL

Stretch-Regenhose Voss

Ausführung
• Elastischer, verstellbarer Kordelzug
• Druckknöpfe an den Knöcheln
Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²
Zulassung/Norm: EN 343 3,1
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 343 Klasse 3/1
Basis:
Wetter- und Kälteschutzhose
Branche:
universelle Branche
Bundart:
elastischer Taillenbund
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
Grammatur:
170 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Taschenart:
ohne
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
Nässe
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
ohne
Größenspiegel:
XS-4XL
Weitenverstellung:
Druckknopf (Hosenbeinabschluss)
Kleidungsgröße:
2XL
Besonderheit Material:
wasserdicht
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 4,79*
ab € 26,79*
€ 35,22*
€ 4,90*
ab € 26,33*
€ 35,94*
2 Tage
72
€ 6,90*
ab € 27,49*
€ 36,00*
5 Tage
72
€ 4,95*
ab € 28,52*
€ 37,02*
Lager 223
72
€ 8,50*
ab € 30,52*
€ 39,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.