| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681182 Herst.-Nr.: 85000-20-110 EAN/GTIN: 4030646086072 |
| |
|
| | |
| FHB Koppel DIETMAR schwarz Länge110 cm FHB DIETMAR Koppel, 40 mm breit, Kombigerbung, feuchtigkeitsresistent, durchgefärbt - Kombigerbung
- feuchtigkeitsresistent
- durchgefärbt
Weitere Informationen: | | Basis: | Koppel | Farbe: | schwarz | Länge: | 110 cm | Branche: | universelle Branche | Material: | Rindleder | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | ohne | Kleidungsgröße: | 110 | Materialverarbeitung: | Kombigerbung | Besonderheit Material: | feuchtigkeitsresistent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,58* | € 15,99* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,65* | € 16,91* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,74* | € 16,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,48* | € 17,97* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,58* | € 18,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|