| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681172 Herst.-Nr.: 70016-20-56 EAN/GTIN: 4030646067958 |
| |
|
| | |
| FHB Zunftweste Zwirn-Doppel-Pilot DETLEF schwarz Gr.56 FHB DETLEF Zunftweste Zwirn-Doppel-Pilot, zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche mit Klett, Perlmuttimitatknöpfe, Rückenteil aus 300g/qm schwerem Körpergewebe in 100% Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt Weitere Informationen: | | Basis: | Zunftweste | Branche: | universelle Branche | Größe: | 56 | Farbe: | schwarz | Material: | 100 % Baumwolle (CO) | Grammatur: | 520 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Knopfreihe: | zweireihig | Taschenart: | Außentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Rückenschnallgurt | Gefährdung: | Verschmutzung | Knopfanzahl: | 8 | Besonderheit: | ärmellos | Geschlecht: | Herren | Innenmaterial: | 100 % Baumwolle (CO) | Verschlussart: | Knopf mit Knopfloch | Gewebequalität: | Zwirn-Doppel-Pilot | Größenspiegel: | 44-66, 88-110 | Kleidungsgröße: | 56 | Material Verschluss: | Perlmuttimitat |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,98* | € 58,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,17* | € 58,81* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 47,15* | € 59,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,26* | € 60,08* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,59* | € 60,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|