Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.48 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.48 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.48 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6681068
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70086-20-48
EAN/GTIN:
     4030646073461
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.48

FHB KLAUS Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot, Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Polyamid (Cordura)- Knietaschen, Taschen- Polyamid (Cordura)- Paspelierung

    Weitere Informationen:
    Basis:
    Zunfthose
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    48
    Farbe:
    schwarz
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    100 % Baumwolle (CO)
    Grammatur:
    520 g/m²
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    schwarz
    Nahtbesatz:
    Paspel
    Taschenart:
    Seitentasche (beidseitig)
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Gefährdung:
    Verschmutzung
    Schlagweite:
    48 cm
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Verstärkung:
    Knieverstärkung
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Doppelreißverschluss
    Gewebequalität:
    Zwirn-Doppel-Pilot
    Größenspiegel:
    40-66, 23-30, 84-114
    Eigenname Material:
    Cordura®
    Kleidungsgröße:
    48
    Material Verstärkung:
    100 % Polyamid (PA)
    Angebote (26)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 223
    2
    € 8,50*
    ab € 59,49*
    € 72,05*
    3 Tage
    7
    € 5,99*
    ab € 59,51*
    € 72,07*
    1 Tag
    10
    € 5,45*
    ab € 60,22*
    € 72,87*
    1 Tag
    10
    Frei Haus
    ab € 60,47*
    € 73,22*
    1 Tag
    7
    € 5,59*
    ab € 63,43*
    € 76,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,05*
    € 85,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,28*
    € 84,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,36*
    € 83,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,74*
    € 81,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,49*
    € 70,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    FHB
    70086-20-46
    ab € 60,03*
    Ähnlich
    FHB
    70086-20-50
    ab € 59,67*
    Ähnlich
    FHB
    70086-20-52
    ab € 59,41*
    Ähnlich
    FHB
    70086-20-54
    ab € 59,47*
    Ähnlich
    FHB
    70086-20-56
    ab € 59,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.