| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000375576 Herst.-Nr.: 70086-20-48 EAN/GTIN: 4030646073461 |
| |
|
| | |
| Zwirn-Doppel-Pilot (Englischleder) · 100% Baumwolle, ca. 520 g/m² · ohne Schlag, Schlagweite 48 cm · FHB-Fünfecke aus Kunstleder · CORDURA®-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 48 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,94* | € 71,97* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 59,53* | € 72,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 59,80* | € 72,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,80* | € 74,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,91* | € 77,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|