Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunftweste Trenkercord HEINER schwarz Gr.56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunftweste Trenkercord HEINER schwarz Gr.56 Zunftweste Trenkercord HEINER schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunftweste Trenkercord HEINER schwarz Gr.56 Zunftweste Trenkercord HEINER schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunftweste Trenkercord HEINER schwarz Gr.56 Zunftweste Trenkercord HEINER schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6681064
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     50016-20-56
EAN/GTIN:
     4030646056457
Suchbegriffe:
Zunft-Weste
Zunftweste
zunft weste

FHB Zunftweste Trenkercord HEINER schwarz Gr.56

FHB HEINER Zunftweste TRENKERCORD, zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche mit Klett mit Klett, Perlmuttimitatknöpfe, Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100% Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt

  • zweireihig
  • achtknöpfig
  • 2 Außentaschen
  • 1 Innentasche mit Klett
  • Perlmuttimitatknöpfe
  • Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100% Baumwolle
  • 1 Rückenschnallgurt
Weitere Informationen:
Basis:
Zunftweste
Branche:
universelle Branche
Größe:
56
Farbe:
schwarz
Material:
85 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES)
Gewebeart:
Trenkercord
Grammatur:
550 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Knopfreihe:
zweireihig
Taschenart:
Außentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Rückenschnallgurt
Gefährdung:
Verschmutzung
Knopfanzahl:
8
Besonderheit:
ärmellos
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Knopf mit Knopfloch
Größenspiegel:
44-66, 88-110
Kleidungsgröße:
56
Material Verschluss:
Perlmuttimitat
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,36*
€ 62,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 48,42*
€ 63,29*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 49,48*
€ 64,70*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 49,57*
€ 65,14*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 49,84*
€ 65,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.