| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681005 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888000740 |
| |
|
| | |
| TECTOR Rückenstütze Safebelt Gr.XL Rückenstütze Safebelt Ausführung: • Stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat • Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert • Unterstützt das richtige Tragen und Heben • Angenehm über oder unter der Arbeitskleidung zu tragen • Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten • Verstärkter Halt durch Diagonalträger Material: Hochwertiges Elastikmaterial Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | XL 3: | XL 3 | Basis: | Rückenstützgurt | Branche: | Handwerk | Größe: | XL | S - XXL: | S - XXL | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Ausstattung: | Trägerkreuz | Umfangslänge: | 119-142 cm | Verschlussart: | Klettverschluss | Größenspiegel: | S-2XL | Verstellbarkeit: | Klettband | Besonderheit Material: | elastisch | z.B. im Handwerk über als auch unter der Arbeitskleidung zu tragen: | z.B. im Handwerk über als auch unter der Arbeitskleidung zu tragen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,87* | € 10,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,81* | € 11,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,93* | € 11,75* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,94* | € 11,91* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,36* | € 19,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|