Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND Cordweste Webfell braun Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Cordweste Webfell braun Gr. XL
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Cordweste Webfell braun Gr. XL
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Cordweste Webfell braun Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-6672824
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888006520
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste

CRAFTLAND Cordweste Webfell braun Gr. XL

Cord-Weste, braun

Ausführung:
• Mit Webfell abgefüttert
• Nierenschutz
• Front-Reißverschluss
• Zwei Außentaschen
• Eine Innentasche
• Eine Handytasche
Material:
Obermaterial: 100 % Baumwolle
Futter: 100 % Polyester
Farbe: braun
Weitere Informationen:
3:
3
Norm:
ohne
Basis:
Cordweste
Branche:
universelle Branche
Größe:
3
S-XXXXL:
S-XXXXL
Farbe:
braun
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Cord
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
braun
Taschenart:
Außentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Nierenschutz
Gefährdung:
Kälte
Besonderheit:
ärmellos
Geschlecht:
Unisex
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
0-6
Verarbeitung Naht:
genäht
Kleidungsgröße:
3
Materialverarbeitung:
einlagig
Gewebeart Innenmaterial:
Webfell
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Obermaterial: 100% Baumwolle, Futter: 100% Polyester:
Obermaterial: 100% Baumwolle, Futter: 100% Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,27*
€ 18,62*
€ 4,90*
ab € 18,04*
€ 25,80*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 18,9614*
€ 26,0314*
1 Tag
165
€ 7,90*
ab € 19,11*
€ 26,30*
Lager 223
165
€ 8,50*
ab € 23,83*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.