| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6670753 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7040051832345 |
| |
|
| | |
| HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch gelb Gr.XXL Stretch-Regenhose Voss Ausführung • Elastischer, verstellbarer Kordelzug • Druckknöpfe an den Knöcheln Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m² Zulassung/Norm: EN 343 3,1 Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 343 Klasse 3/1 | Basis: | Wetter- und Kälteschutzhose | Branche: | universelle Branche | Bundart: | elastischer Taillenbund | Größe: | 2XL | Farbe: | gelb | Hosenart: | lange Hose | Material: | 100 % Polyester (PES) | Grammatur: | 170 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | gelb | Taschenart: | ohne | Ausstattung: | Beschichtung, Polyurethan (PUR) | Gefährdung: | Nässe | Hauptfarbton: | hellgelb | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | ohne | Größenspiegel: | XS-4XL | Weitenverstellung: | Druckknopf (Hosenbeinabschluss) | Kleidungsgröße: | 2XL | Besonderheit Material: | wasserdicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose gelb, bundhose |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,92* | € 35,22* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,30* | € 35,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,40* | € 36,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,52* | € 37,02* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,55* | € 39,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|