Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schutzbrille Polycarbonat ozeanblau PC farblos (Schutzbrille)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schutzbrille Polycarbonat ozeanblau PC farblos (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schutzbrille Polycarbonat ozeanblau PC farblos (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schutzbrille Polycarbonat ozeanblau PC farblos (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schutzbrille Polycarbonat ozeanblau PC farblos (Schutzbrille)
Artikel-Nr.:
     223-6637104
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784235181
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

FORMAT Schutzbrille Polycarbonat ozeanblau PC farblos (Schutzbrille)

FORMAT Einscheibenbrille

Eigenschaften:
• Optische Klasse 1
• Beschusstest F (45 m/s)
• Bügellänge verstellbar
• Integrierter Seitenschutz
• Ergonomisch angepasster Nasenbereich
• Antikratz-Beschichtung
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Scheibe aus Polycarbonat
Gewicht: 30 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: blau
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Basis:
Einscheibenbrille
Branche:
Feinmechanische Industrie
Ausstattung:
integrierter Seitenschutz
Art Befestigung:
Ohrbügel
Scheibentönung:
klar
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Farbe Befestigung:
blau
Farbton Befestigung:
ozeanblau
Farbe Brillengestell:
blau
Farbton Brillengestell:
ozeanblau
Bügellänge veränderbar:
Ja
Oberflächenvergütung Scheibe:
antikratz
Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe):
1 (hohe Anforderungen)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1282
€ 4,79*
ab € 1,51*
€ 2,59*
1 Tag
1324
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,61*
Lager 223
1321
€ 8,50*
ab € 1,55*
€ 2,66*
5 Tage
1359
€ 4,30*
ab € 1,55*
€ 2,71*
3 Tage
1203
€ 9,95*
ab € 1,75*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.