| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6637060 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784235167 |
| |
|
| | |
| FORMAT Mehrzweckbrille ozeanblau farblos FORMAT Schutzbrille Eigenschaften: • Optische Klasse 1 • Beschusstest F (45 m/s) • Seitliche Belüftungsschlitze • Verstellbare Bügellänge und -neigung • Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung Zulassung/Norm: EN 166 Material: Scheibe aus Acetat, Fassung und Gelenke aus Polyamid Gewicht: 47 g Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: blau Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 4317784235167 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, format arbeitsschutzbrille |
| | |
| |