Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6636460 Herst.-Nr.: 7100113103 EAN/GTIN: 4046719313723 |
| |
|
| | |
| 3M Halbmaske 4279 FFABEK1P3DR FFABEK1P3RD 3M™ Atemschutzhalbmaske Serie »4000« Eigenschaften: • Einfache Handhabung • Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert lange Standzeit des Partikelfilters • Mit zusätzlichem Partikelvorfilter einsetzbar, erhöhte Standzeit • Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Gase und Dämpfe Bestehend aus: • Gebrauchsfertige und wartungsfreie Halbmaske • Integrierte Filterelemente für geringen Atemwiderstand und uneingeschränkte Sicht • Parabolisches Ausatemventil, reduziert Wärmestau • Bebänderung mit Kopfhalterung Anwendungsbereiche: Lackier- und Klebearbeiten, Ab- und Umfüllen organischer Lösemittel Zulassung/Norm: Nach DIN EN 405:2001+A1:2009 »4279«: Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 405:2001+A1:2009 | Basis: | Halbmaske | Farbe: | blau | Ventil: | 2 Einatemventile | Branche: | metallverarbeitende Industrie | Größe: | Einheitsgröße | Halterung: | Bebänderung mit Kopfhalterung | Gefährdung: | organische Stoffe | Schutzstufe: | FFABEK1P3 R D | Besonderheit Masken: | gebrauchsfertig | Material Maskenkörper: | Kunststoff | Material Kopfbänderung: | Kunststoff | Grenzwert (Partikel-Filter): | 30-faches des Grenzwertes | Grenzwert (Gase/Dämpfe-Filter): | 30-faches des Grenzwertes |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, 3m feinstaubmaske mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,29* | € 31,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,72* | € 32,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,04* | € 32,42* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,06* | € 33,98* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 32,19* | € 38,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|