Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Pflasterspender Aluderm- Aluplast orange


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Pflasterspender Aluderm- Aluplast orange
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Pflasterspender Aluderm- Aluplast orange
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Pflasterspender Aluderm- Aluplast orange
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Pflasterspender Aluderm- Aluplast orange
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Pflasterspender Aluderm- Aluplast orange
Artikel-Nr.:
     223-6633742
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108801313
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband

SÖHNGEN Pflasterspender Aluderm- Aluplast orange

Pflasterspender »aluderm®-aluplast«
Eigenschaften:
• Aus ABS-Kunststoff
• Inklusive Wandhalterung mit Befestigungsmaterial
• Wundpflaster mit aluminiumbedampftem Wundkissen
• Besonders hautfreundlich
• Atmungsaktiv und hypoallergen
• Alle Pflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt
Inhalt:
• 30 x aluderm®-aluplast-Strips: 7,2 x 1,9 cm
• 30 x aluderm®-aluplast-Strips: 7,2 x 2,5 cm
• 25 x aluderm®-aluplast-Fingerkuppenverbände
• 20 x aluderm®-aluplast-Fingerverbände, 12 x 2 cm
• 10 x aluderm®-aluplast-Fingergelenkverbände
• Miniblock Nofallversorgungsnachweis
Maße: 160 mm (B) x 122 mm (H) x 57 mm (T)
Farbe: orange
Weitere Informationen:
Basis:
Pflasterspender (gefüllt)
Branche:
universelle Branche
Anwendung:
Hautpartie
Klebstoff:
Polyacrylat
Gefährdung:
offenflächige Wunde und Verletzung
Art Pflaster:
Wundpflaster
Aufbewahrung:
Pflasterspender
Farbe Spender:
orange
Höhe Spender:
57 mm
Breite Spender:
122 mm
Länge Spender:
160 mm
Pflasterformat:
Streifen
Anzahl Pflaster:
115 St.
Verwendung für:
Erwachsene
Material Spender:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Pflastersortiment:
unterschiedliche Größen
Ausstattung Spender:
Wandhalterung
Ausstattung Pflaster:
saugende Zwischenlage
Besonderheit Spender:
gefüllt
Besonderheit Pflaster:
hilft bei der Hautbildung und Heilung
Eigenname Pflastermaterial:
aluderm®-aluplast
Materialverarbeitung Pflaster:
aluminiumbedampft
Besonderheit Material Pflaster:
elastisch
Angebote (66)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 12,52*
€ 12,65*
1 Tag
332
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 15,10*
3 Tage
240
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,91*
€ 15,27*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 15,27*
Lager 223
49
1
pro Satz
€ 8,50*
ab € 19,89*
€ 24,12*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,12*
€ 28,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,34*
€ 27,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,47*
€ 26,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,96*
€ 26,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,48*
€ 25,56
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,89*
€ 23,67
pro Satz
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009182
ab € 8,68*
Zubehör
Söhngen
1009914
ab € 2,21*
Zubehör
Söhngen
1009911
ab € 2,13*
Zubehör
Söhngen
1009912
ab € 2,13*
Zubehör
Söhngen
1009913
ab € 3,60*
Zubehör
Söhngen
1009916
ab € 8,17*
Zubehör
Söhngen
1009981
ab € 24,04*
Zubehör
Söhngen
1009920
ab € 17,57*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR10913
ab € 24,40*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,40*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,97*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,86*
Zubehör
Söhngen
KR10094
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.