Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLTHAUS Verbandkasten Office DIN 13157-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandkasten Office DIN 13157-C
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandkasten Office DIN 13157-C
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandkasten Office DIN 13157-C
Artikel-Nr.:
     223-6632178
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005058631585
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle

HOLTHAUS Verbandkasten Office DIN 13157-C

Verbandkasten »Office«

Eigenschaften:
• Kunststoffkasten aus hitzebeständigem ABS
• Mit Gummidichtung und Außenschutzfolie
• Mit integrierter Wandhalterung
Inhalt: nach DIN 13157-C
Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 95 mm (T)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
95 mm
Breite:
170 mm
Länge:
260 mm
Branche:
universelle Branche
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
gefüllt:
Ja
Ausstattung:
Wandhalterung
Füllung nach Norm:
DIN EN 13157-C
Verbandbehälterart:
Kasten
Besonderheit Material:
hitzebeständig
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
250
5
€ 6,50*
ab € 12,04*
€ 14,78*
2 Tage
46
1
€ 4,79*
ab € 12,10*
€ 16,11*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 16,50*
1
€ 4,95*
ab € 12,57*
€ 16,51*
Lager 223
297
1
€ 8,50*
ab € 18,01*
€ 23,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,20*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,21*
Zubehör
Plum
4604
ab € 8,71*
Zubehör
Wolk
ab € 7,02*
Zubehör
Söhngen
1012042
ab € 2,18*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.