| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6622452 Herst.-Nr.: 44502 EAN/GTIN: 8713197041924 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Gummistiefel Multigrip Safety weiss S4 CI Gr. 47 Sicherheitsstiefel FoodPro Purofort® MultiGrip, S4 CI SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S4 CI SRC Ausführung: • Damenpassform • Schaft mit extra glatter Oberfläche zur leichten Reinigung Fußbett: Dunlop FoodPro PU Einlegesohle Sohle: Ölbeständig Material: Purofort® Sicherheit: Stahlkappe Farbe: weiß-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | WGNr.: | 999A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel weiß s4, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel weiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,33* | € 65,63* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 51,69* | € 67,94* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,70* | € 84,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|