| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6622447 Herst.-Nr.: 44502 EAN/GTIN: 8713197041870 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Gummistiefel Multigrip Safety weiss S4 CI Gr. 42 Sicherheitsstiefel FoodPro Purofort® MultiGrip, S4 CI SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S4 CI SRC Ausführung: • Damenpassform • Schaft mit extra glatter Oberfläche zur leichten Reinigung Fußbett: Dunlop FoodPro PU Einlegesohle Sohle: Ölbeständig Material: Purofort® Sicherheit: Stahlkappe Farbe: weiß-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | WGNr.: | 999A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel dunlop weiss gr.42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,83* | € 64,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,30* | € 65,74* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 51,85* | € 67,96* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,75* | € 85,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|