| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6610010 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7312550000069 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL Schutzbrille Millennia blau/PC farblos (Schutzbrille) Schutzbrille Millennia Ausführung: Nach EN 166. Sichtscheibe aus Polycarbonat, hart beschichtet. Verzerrungs- und ermüdungsfreie Sicht über das gesamte Gesichtsfeld für uneingeschränkt lange Tragezeit. Ergonomisch geformte Bügel, die den zum sicheren Halt notwendigen Druck großflächig auf die seitlichen Kopfpartien verteilen. Daher erübrigt sich eine Längenverstellung der Bügel. Lieferung inkl. Brillenband. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Basis: | Schutzbrille | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 32 g | Geschlecht: | unisex | Ausstattung: | Trageband | Gefährdung: | mechanisch | Besonderheit: | UV-beständig | Art Befestigung: | Ohrbügel | Scheibentönung: | klar | Material Gestell: | Polyamid (PA) | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Farbe Befestigung: | blau | Krümmung Scheibe: | 9 | Eigenname Material: | Nylon | Farbe Brillengestell: | blau | Kennzeichnung Scheibe: | 2-1.2 B-D 1FK | Scheiben austauschbar: | Ja | Schutzfilter nach DIN EN 170: | Ultraviolett-Schutzfilter 2-1,2 | Tageslichttransmission (VLT): | 92 % | Oberflächenvergütung Scheibe: | antikratz | zertifizierte Kennzeichnung (Scheibe): | K (Kratzfestigkeit) | Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper): | -F (Stoß mit niedriger Energie) | Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | 1 (hohe Anforderungen) | Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe): | F (Stoß mit niedriger Energie) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 7,44* | € 8,93* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 7,44* | € 9,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,76* | € 10,26* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 6,43* | € 10,27* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 8,40* | € 12,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|