Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCE Kupferstück Propan 350g gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GCE GCE Kupferstück Propan 350g gekröpft
Artikeldetailsicht GCE GCE Kupferstück Propan 350g gekröpft
Artikeldetailsicht GCE GCE Kupferstück Propan 350g gekröpft
Artikel-Nr.:
     223-6510010
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     810
EAN/GTIN:
     4031182235764
Suchbegriffe:
Brennergriffe
Propan-Handgriffe
Lötkolben Kupferstücke
kupferstück gce

GCE Kupferstück Propan 350g gekröpft

Kupferstück

Ausführung: Mit Stahlstift Ø 7 mm, Stiftlänge 90 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
350 g
Ausführung:
Hammerform gekröpft
Stiftlänge:
90 mm
Stiftdurchmesser:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: lötkolben kupferstücke
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 15,67*
€ 20,31*
2 Tage
100
1
€ 5,50*
ab € 15,80*
€ 20,66*
2 Tage
100
4
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 21,65*
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 17,50*
€ 22,43*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 18,58*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
519843
ab € 3,58*
Zubehör
Pelikan
519942
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.