Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Winkel-Drosselrückschlagventil Abluft, zyl. G1/8 AG - 6mm, Blaue Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Winkel-Drosselrückschlagventil Abluft, zyl. G1/8 AG - 6mm, Blaue Serie
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Winkel-Drosselrückschlagventil Abluft, zyl. G1/8 AG - 6mm, Blaue Serie
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Winkel-Drosselrückschlagventil Abluft, zyl. G1/8 AG - 6mm, Blaue Serie
Artikel-Nr.:
     223-6494650
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110014
EAN/GTIN:
     4047322201575
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil

RIEGLER Winkel-Drosselrückschlagventil Abluft, zyl. G1/8 AG - 6mm, Blaue Serie

Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Abluftdros., G 1/8 a., f. Schl.-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.


Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95bar
Arbeitsdruck max.:
10bar
Temperaturbereich max.:
80°C
Temperaturbereich min.:
-20°C
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch-Außen-Ø:
6mm
L1:
22,9mm
L2 min.:
37,8mm
L2 max.:
44,0mm
SW:
10mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 2,51*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,80*
3 Tage
3464
1
€ 6,80*
ab € 1,92*
€ 2,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,44*
€ 3,51*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 2,50*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,54*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.