| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6017568 Herst.-Nr.: 081073844-0000 EAN/GTIN: 4054364780913 |
| |
|
| | |
| INA Dichtring G22X28X4-C Dichtring, G22X28X4-B, INA d = 22 mm D = 28 mm b = 4 mm Dichtringe G und GR sind einlippig und aus synthetischem NBR-Elastomer (Farbe: grün). Die Ausführung GR ist für Wellendurchmesser bis 7 mm Standard und hat eine außenliegende Stahlarmierung zur Versteifung.Dichtringe G sind für Wellendurchmesser über 8 mm und haben eine gummiummantelte Stahlarmierung mit einem Gummi-Wellenprofil zur Versteifung. Dadurch ergibt sich eine gute Abdichtung am Außendurchmesser. Gleichzeitig werden die Einpresskräfte reduziert. Mögliche Bezeichnungen: G 22 x 28 x 4 B, G 22X28X4, G22X28X4-B, G22*28*4-B, G 22 * 28 * 4, Gummidichtung, Wellendichtring, Wellendichtung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, nadelhülsen ina, dichtring |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,18* | € 1,75* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,08* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,5948* | € 2,2048* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,63* | € 2,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,84* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|