Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Flanschlagereinheit RCJ80-XL-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit RCJ80-XL-I
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit RCJ80-XL-I
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit RCJ80-XL-I
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit RCJ80-XL-I
Artikel-Nr.:
     223-6016302
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000831204-0000
EAN/GTIN:
     4012802792058
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Stehgehaeuseeinheit

INA Flanschlagereinheit RCJ80-XL-I

Flanschlagereinheit, RCJ80, INA

Gehäuseeinheiten RCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Abmessungen:

d: 80 mm
L: 197 mm
U: 88,9 mm

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten in vielen verschiedenen Ausführungen. Die Einheiten sind montagefertig und bestehen aus INA-Grauguss- oder INA-Stahlblechgehäusen, in die INA-Spannlager integriert sind. Um die Funktion und Sicherheit bei allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten, sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Durch die sphärische Mantelfläche des Lageraußenrings und die hohlkugelige Gehäusebohrung kompensieren Gehäuseeinheiten statische Fluchtungsfehler der Welle. Der Einsatz der Einheiten erfolgt überwiegend als Festlager, bei niedrigen Belastungen und Drehzahlen sind sie aber auch als Loslager geeignet. Die Gehäuse werden mit der Anschlusskonstruktion verschraubt. Für die Anschraubflächen genügen entfeinerte Toleranzen.

Stahlblechgehäuse sind zweiteilig, aus Tiefziehblech und gepresst. Die Einheiten gibt es als Steh- und Flanschlagereinheiten. Einheiten mit Blechgehäuse sind für mittlere Belastungen und gewichtsreduzierte Konstruktionen geeignet.

Mögliche Bezeichnungen:
RCJ 80, RCJ.80, RCJ80, RCJ-80, RCJ 400 mm, RCJ400mm
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
80 mm
Gewicht:
6,36 kg
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Form:
viereckig
Lochanzahl:
4
Befestigung:
Exzenterspannring
Ausführung:
Standardausführung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 174,75*
€ 192,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 194,63*
€ 213,68*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 226,03*
€ 249,36*
Lager 223
13 Tage
20
€ 8,50*
ab € 255,90*
€ 280,40*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 286,90*
€ 316,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,33*
€ 333,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,90*
€ 304,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.