Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GE20-XL-KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE20-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE20-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE20-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE20-XL-KRR-B
Artikel-Nr.:
     223-6012728
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000804134-0000
EAN/GTIN:
     4012802783940
Suchbegriffe:
Gelenklager
Lagereinsatz
Radial-Gelenklager
Spannlager

INA Spannlager GE20-XL-KRR-B

Spannlager, GE20-KRR-B, INA

Spannlager GE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Abmessungen:

d: 20 mm
DSP: 47 mm
B1: 43,7 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GE20-KRR-B, GE 20-KRR-B, GE20 KRR B, GE 20 KRR B, GE20KRRB, GE 20KRRB, GE20.KRR.B, GE 20.KRR.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
43,7 mm
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Befestigung:
Exzenterspannring
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 11,96*
€ 16,41*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 16,64*
1
€ 4,95*
ab € 14,045*
€ 19,035*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,06*
€ 19,17*
Lager 223
13 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 17,85*
€ 23,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.