Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GE20-XL-KRR-B INA Spannlager GE20-XL-KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A336_a.png
0008A336_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GE20-XL-KRR-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008041340000
EAN/GTIN:
     4012802783940
Suchbegriffe:
Gelenklager
Lagereinsatz
Radial-Gelenklager
Spannlager
Spannlager GE..-XL-KRR-BTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite C: 14 mm Art der Befestigung: Exzenterring Werkstoff: Stahl Innendurchmesser zöllig d: 20 zoll Tragzahlen dynamisch: 13,6 kN Schmierbohrung Ca: 4 mm Breite B: 34,1 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: KRR Bauart: Spannlager Baureihe: GE.. zöllig/metrisch: metrisch Drehrichtung: gleichbleibend Schultermaß d1: 27,6 mm Schultermaß D1: 37,4 mm Schultermaß d3: 33 mm Schlüsselweite Gewindestift: 3 C2: 16,6 mm Tragzahlen statisch: 6,6 kN Breite mit Befestigung B1: 43,7 mm Ringnut: nein Mittenmaß S: 17,1 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
KRR
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
GE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
34,1 mm
Breite C:
14 mm
Breite mit Befestigung B1:
43,7 mm
C2:
16,6 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Innendurchmesser d:
20 mm
Innendurchmesser zöllig d:
20 zoll
Mittenmaß S:
17,1 mm
Ringnut:
nein
Schlüsselweite Gewindestift:
3
Schmierbohrung Ca:
4 mm
Schultermaß d1:
27,6 mm
Schultermaß D1:
37,4 mm
Schultermaß d3:
33 mm
Tragzahlen dynamisch:
13,6 kN
Tragzahlen statisch:
6,6 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, spannlager ina, spannlager, spannlager id20mm, 230GE20-XL-KRR-B, GEHÄUSELAGER, GE20-XL-KRR-B, 0008041340000, Y-LAGER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 12,04*
€ 16,38*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 12,20*
€ 16,62*
1
€ 4,95*
ab € 13,995*
€ 18,895*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,00*
€ 19,04*
1 Tag
75
1
€ 4,90*
ab € 15,98*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.