Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager 207-XL-NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 207-XL-NPP-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 207-XL-NPP-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 207-XL-NPP-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 207-XL-NPP-B
Artikel-Nr.:
     223-6010195
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000812668-0000
EAN/GTIN:
     4012802782813
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

INA Spannlager 207-XL-NPP-B

Spannlager, 207-NPP-B, INA

Einstell-Rillenkugellager 2..-NPP-B, sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-Dichtung

Abmessungen:

d: 35 mm
D: 72 mm
B: 17 mm

Mögliche Bezeichnungen:
207-NPP-B, 207 NPP-B, 207 NPP B, 207 NPP B, 207NPPB, 207 NPPB, 207.NPP.B, 207 NPP.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
0,29 kg
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Innenring:
kein verbreiterter Innenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
90
1
€ 8,50*
ab € 9,97*
€ 13,81*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 11,20*
€ 15,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 15,85*
1 Tag
242
1
€ 4,90*
ab € 12,58*
€ 17,30*
1 Tag
244
1
€ 7,90*
ab € 13,01*
€ 17,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.