Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT Sichtboxen-Set 102x160x175mm / blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtboxen-Set 102x160x175mm / blau
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtboxen-Set 102x160x175mm / blau
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtboxen-Set 102x160x175mm / blau
Artikel-Nr.:
     223-5899010
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005187570625
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

ALLIT Sichtboxen-Set 102x160x175mm / blau

Sichtboxen-Set

• Material: Polypropylen
• Mit Metall-Einhängeschiene
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen
Innenmaß Höhe:
60 mm
Außenmaß Höhe:
75 mm
Innenmaß Breite:
82 mm
Innenmaß Länge:
129 mm
Außenmaß Breite:
615 mm
Außenmaß Länge:
165 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 8,51*
1
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 9,35*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 6,53*
€ 9,92*
10 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 6,81*
€ 10,12*
Lager 223
23
1
€ 8,50*
ab € 8,46*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
457060
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.