Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtboxen-Set blau 613x165x75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtboxen-Set blau 613x165x75 mm
Sichtboxen-Set blau 613x165x75 mm
Artikel-Nr.:
     4012-606661
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457062
EAN/GTIN:
     4005187570625
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
";Sichtboxen-Set

• Mit Metall-Einhängeschiene
• Polypropylen

"
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl Sichtboxen:
6
Einzelbox Breite:
82 mm
Einzelbox Tiefe:
129 mm
Einzelbox Höhe:
60 mm
Außenmaß Breite:
615 mm
Außenmaß Tiefe:
165 mm
Außenmaß Höhe:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
457062
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Markenname:
allit
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Sichtlagerkasten-Set, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, allit lagersichtbox blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, 30470414, Box, Boxen, Kleinteileaufbewahrung, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Lagerbehälter, Sichtboxen, Sichtlagerkästen, Sortimentskasten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
10
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,45*
1
€ 5,50*
ab € 5,47*
€ 9,35*
Lager 4012
45
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 9,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,75*
€ 10,11*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
457060
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.