Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT Sichtbox Gr.3 235x150x125mm / grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ALLIT ALLIT Sichtbox Gr.3 235x150x125mm / grün
Artikeldetailsicht ALLIT ALLIT Sichtbox Gr.3 235x150x125mm / grün
Artikeldetailsicht ALLIT ALLIT Sichtbox Gr.3 235x150x125mm / grün
Artikeldetailsicht ALLIT ALLIT Sichtbox Gr.3 235x150x125mm / grün
Artikeldetailsicht ALLIT ALLIT Sichtbox Gr.3 235x150x125mm / grün
Artikel-Nr.:
     223-5898305
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005187562118
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

ALLIT Sichtbox Gr.3 235x150x125mm / grün

Lagersichtbox ProfiPlus

• Material: hochschlagfestes Polypropylen
• Schwere Industriequalität
• Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign
• Temperaturbeständig: –10 bis +60 °C
• Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
• Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet
• Recycelbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Böden:
6
Feldlast:
1,4 t
Made in Germany:
ja
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,66*
1 Tag
376
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 2,98*
10 Tage
378
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 3,28*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 3,72*
Lager 223
371
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,85*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265142
ab € 1,42*
Zubehör
Allit
457082
ab € 1,06*
Zubehör
Allit
ab € 6,25*
Zubehör
Allit
455541
ab € 1,96*
Zubehör
Allit
457082-1
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.