Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000 BIMOS Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000 BIMOS Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000 BIMOS Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000 BIMOS Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000
Artikel-Nr.:
     223-5891939
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849173672
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl

BIMOS Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000

Industrie-Stehhilfe mit Tellerfuß

• Sitzfläche: Integralschaum, schwarz, robust, abwaschbar, Tragegriff integriert, um 360° drehbar
• Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Gasdruckfeder
• Sitzneigungs-Einstellung: nach vorne um 10°
• Tellerfuß: sehr flach, standfest, epoxidharzbeschichtet, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
9454-2000
Farbe Gestell:
schwarz
Tellerfußdurchmesser:
470 mm
Farbe Tellerfuß:
schwarz
Tüv/GS geprüft:
Ja
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Material Standfuß:
Metall
Material Sitzfläche:
Integralschaum
Anzahl:
10
Sitzfläche neigbar in:
10 °
Ausführung mit Gleitern:
Nein
Gleiter mit Rutschschutz:
Nein
Ausführung mit Standfuß:
Nein
Ausführung mit Tellerfuß:
Ja
Sitzhöhenverstellung von bis:
650-850 mm
Sitzfläche mit integriertem Griff:
Ja
Ausführung mit Fußring und Gleitern:
Nein
Ausführung mit Präzisionsstahlrohr, zusammenklappbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 220,80*
€ 255,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,24*
€ 256,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,97*
€ 256,25*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,08*
€ 259,59*
Lager 223
15
€ 8,50*
ab € 317,35*
€ 357,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,72*
€ 425,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,64*
€ 412,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,32*
€ 387,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,35*
€ 377,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 219,45*
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 213,36*
Ähnlich
Bimos
9144-2000
ab € 226,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.