Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000
Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619463
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9454-2000
EAN/GTIN:
     4016849173672
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
";bimos Stehhilfe 2, mit Gasfeder

• Mit Sitzschale und Tellerfuß
• Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasfeder, bedienungsfreundlicher Schalthebel
• Sitzfläche: Integralschaum, schwarz, robust. Integrierter Tragegriff. Um 360° drehbar.
• Sitzneigungs-Einstellung: nach vorne um 10°
• Tellerfuß sehr flach, standfest, epoxidharz-beschichtet schwarz

"
Weitere Informationen:
Typ:
9454-2000
Sitzhöhenverstellung:
650–850 mm
Material Sitzfläche:
Integralschaum
Farbe Sitzfläche/Gestell:
schwarz/schwarz
Fuß-Ø:
470 mm
Herstellerartikelnummer:
9454-2000
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, 30580166, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, bimos, Drehstuhl, Hocker/Stehhilfe, Industrie, Sitzmöbel, Sitz-Stehhilfe, Stehhilfen
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 219,90*
€ 252,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,39*
€ 252,95*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,07*
€ 252,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,24*
€ 256,00*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 228,01*
€ 260,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,95*
€ 301,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 222,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 219,01*
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 213,72*
Ähnlich
Bimos
9144-2000
ab € 226,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.