Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000
Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000
Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000
Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000
Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000
Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000
Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4016849173672
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9454-2000
EAN/GTIN:
     4016849173672
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
Stehhilfe mit flachem Tellerfuß (Ø 470 mm)

• Entlastung für den gesamten Rücken
Die gelenkschonende Stehhilfe verwandelt beschwerliches Stehen in angenehmes „Stehsitzen".
Vermeidung einseitiger Belastung einzelner Muskelgruppen und dadurch von Blutstau, Verkrampfungen.
• Arbeitserleichterung durch gestütztes Stehen
Ideal an Orten, an denen langes Stehen beschwerlich, arbeitsgerechtes Sitzen jedoch nicht möglich ist.
Im Werkzeugbau, hinter der Verkaufstheke, an der Drehbank usw.



• Enorme Bewegungsfreiheit
Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 650 bis 850 mm.
Sitzfläche aus Integralschaum, nach vorne um 10° neigungsverstellbar.
Die Sitzfläche ist um 360° drehbar.
Integrierter Tragegriff.
Metallteile epoxydharzbeschichtet.
Farbe: anthrazit.

Weitere Informationen:
Ausführung:
9454-2000
Gasfeder-Sitzhöhenverstellung:
650–850 mm
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, bimos, Arbeitsstühle, Stehhilfen, Sitz-Stehhilfe, Industrie, Hocker/Stehhilfe
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 221,23*
€ 253,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,93*
€ 253,57*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,18*
€ 253,57*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 227,73*
€ 260,87*
Lager 7
15
Frei Haus
ab € 291,85*
€ 329,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,52*
€ 392,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,29*
€ 384,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,42*
€ 361,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,71*
€ 357,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,85*
€ 347,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 291,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 219,13*
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 213,20*
Ähnlich
Bimos
9144-2000
ab € 226,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.